カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ユーボン(1)
- 未来工業(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kf-2030」の検索結果

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKF~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF20)
SMC¥9,198税込¥10,1181個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSKF20-~)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKF20)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)
SMC¥8,798税込¥9,6781個15日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKF20
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKF20
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CM2K-Z
SMC¥7,798税込¥8,5781個17日以内出荷単動・片ロッド、オートスイッチ無 ・新しくロッド回り止め形単動がCM2Kシリーズ追加されました ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2K
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF20~)
SMC¥9,000~税込¥9,900~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
バルブ付エアシリンダ CVM3K
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2K~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KF20
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KF20~)
SMC¥9,308~税込¥10,239~1個18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式フランジ形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
バルブ付エアシリンダ CVM5K
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KF20)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル