カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- イトーキ(136)
- YAMAHA(ヤマハ)(114)
- ホンダ(54)
- TAKEGAWA(武川)(39)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- SIEMENS(22)
- KVK(21)
- MAZDA(マツダ)(21)
- INAX(LIXIL)(16)
- TOZEN(トーゼン)(15)
- Festo(15)
- CKD(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(13)
- イマオコーポレーション(11)
- 河村電器産業(9)
- フロパーサル(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ブランドをもっと見る
「kf-5」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KF~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2K~50~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から16日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KF50-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KF
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH80)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~50~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2FH80-~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)80取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無有
薄形シリンダ CQ2シリーズKF
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBKF50~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MK Series(MKF50)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPKF50
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)40クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(F) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKF50)
SMC¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(40mm)オートスイッチ種類D-P74Zオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(F) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CKQPKF50TF)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)取付面位置(F) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CQ2KF50TF)
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) G
C(L)KQ_K - ピンクランプシリンダKシリーズ(CLKQPKF50TF)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ位置(mm)(H) HIGHタイプ(70mm)取付面位置(F) ポートと垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50TF)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ピンクランプシリンダ (CLKQ~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。チューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CDQ2KF50
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KF50)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-8~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN180
SMC¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KF50
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGKF50TF
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ高さ(mm)40クランプ位置(mm)(L) LOWオートスイッチ種類D-P4DWLオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付(アンクランプ側)取付面位置(F) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN125-1~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1TN200-~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付