カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(345)
- イトーキ(277)
- MAZDA(マツダ)(130)
- YAMAHA(ヤマハ)(130)
- サンエス(97)
- ホンダ(67)
- KVK(62)
- Festo(53)
- SIEMENS(51)
- エスコ(29)
- INAX(LIXIL)(22)
- ニッサン(22)
- テクノフレックス(22)
- ナカバヤシ(19)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- サンポール(18)
- 貝印(16)
- サンドビック(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「kf1」の検索結果

角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KF100
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB1K/MDB1K - 角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形 複動・片ロッド(MDB1KF100)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKF~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KF-Z
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
I Series(IDF-KF)
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KF-Z
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CDJ2KF-Z
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF16
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF10
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KF16
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KF10
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KF10
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KF10
SMC¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KF10
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
CJ2K_S-Z/CDJ2K_S-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み(CJ2KF10)
SMC¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端金具(-) 金具なし
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF12)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
AR60(K)-D Series レギュレータ
SMC¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ60管接続口径1ねじの種類G設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa/圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付ハンドルタイプハンドル上向き
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF10)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個11日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド