カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,515)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(27)
- 三菱ふそう(890)
- 三菱電機エンジニアリング(260)
- ツキエス(210)
- 雅(197)
- ヨドコウ(180)
- CKD(151)
- アズワン(144)
- ノーリツ(138)
- エスコ(96)
- TRUSCO(86)
- 福井クラフト(78)
- Dickies(ディッキーズ)(75)
- 近畿製作所(62)
- ホンダ(54)
- リンナイ(46)
- WTB(45)
- TGK(東京硝子器械)(43)
- ベッセル(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「kie」の検索結果

ブローガン
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
バルブ付エアシリンダ (CVM5L25~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ (CVM5B40~)
SMC(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から26日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ(CVS1D~)
SMC¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CVM5L20~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から26日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ CVJ5
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
ブローガン
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から11日以内出荷・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
バルブ付エアシリンダ (CV3B~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
ブローガン VMG パルスブローユニット付
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CVJ5L10
SMC¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)15リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(5) DC24作動方式複動ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)通電押引(-) 通電押出し形
バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3L16
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)15リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(2) AC200作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み CVJ3シリーズ CVJ3B16
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)30リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ定格電圧(V)(1) AC100作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16
CVJ5 - バルブ付エアシリンダ/複動・片ロッド(CVJ5L16)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)通電押引(-) 通電押出し形
...