カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- アルファ技研(16)
- ケナメタル(9)
- 大阪ジャッキ製作所(8)
- サンコー(三甲)(7)
- RIKEN(理研機器)(3)
- エスコ(2)
- 帝国チャック(ソール)(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
- アズワン(1)
- 水本機械製作所(1)
- 大洋製器工業(1)
- イハラサイエンス(1)
- DNライティング(1)
- 国際電業(1)
- 平岡織染(1)
- コウナン(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
- SANOUTEC(1)
「kn3000」の検索結果

4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KN
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KN)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN)
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート