カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アルファ技研(16)
  • ケナメタル(9)
  • 大阪ジャッキ製作所(8)
  • サンコー(三甲)(8)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • エスコ(2)
  • 帝国チャック(ソール)(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • 水本機械製作所(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • DNライティング(1)
  • 国際電業(1)
  • 平岡織染(1)
  • コウナン(1)
  • ホーシン(HOSHIN)(1)
  • SANOUTEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn3000」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KN SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KN

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KN)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KN)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KN)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
方向制御機器カテゴリ