絞り込み
形状

45°エルボ(47)

エルボ(69)

ストレート(63)

ソケットエルボ(41)

ダブルブランチエイ(32)

ダブルユニバーサルエルボ(40)

トリプルユニバーサルエルボ(37)

ブランチエルボ(59)

ブランチティー(53)

ブランチユニオンワイ(45)

ブランチワイ(52)

メスストレート(35)

メスユニバーサルエルボ(48)

メス隔壁ストレート(33)

ユニオンティー(70)

ユニオンワイ(36)

ユニバーサルエルボ(40)

ロングエルボ(63)

六角穴付ストレート(54)

六角穴付ユニバーサルエルボ(37)
適合チューブ外径
- 1/8(182)
- 5/32(193)
- 3/16(169)
- 1/4(208)
- 5/16(161)
- 3/8(171)
- 1/2(159)
- 2(31)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 3.2(99)
- 4(299)
- 5(3)
- 6(324)
- 7(1)
- 8(296)
- 10(278)
- 12(266)
- 16(132)
- その他(1)
管接続口径
- 1/16(76)
- 1/8(636)
- 1/4(704)
- 3/8(547)
- 1/2(351)
- 10(1)
- M3(36)
- M4(1)
- M5(168)
- M6(67)
- M8(1)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(2)
- M22(2)
- No.10-32(127)
- Φ12(3)
- その他(12)
- 管接続口径をもっと見る
ねじの種類
- G(72)
- M(182)
- NPT(422)
- R(519)
- Rc(232)
- UNF(124)
- Uni(224)
- その他(1)
使用流体
その他(2)
水(227)
空気(227)
最高使用圧力(MPa)
- 1(227)
1
ブランド
- SMC
- AICA(アイカ工業)(1)
- DNライティング(3)
- KQ(8)
- Mini Maru(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- PROST's(6)
- SK11(13)
- SUS(エスユーエス)(3)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- イトーキ(7)
- コガネイ(3)
- コクヨ(2)
- ホンダ(2)
- 三菱(11)
- 伊藤産業(5)
- 武蔵ホルト(2)
- 貝印(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(114)
RoHS10物質対応
「kq2」の検索結果

チーズ KQ2T ミリサイズ
SMC(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストレート KQ2H インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
...