カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(214)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(603)
- イトーキ(148)
- BIGM(丸山製作所)(128)
- ニッサン(98)
- イスカル(94)
- YAMAHA(ヤマハ)(79)
- VISHAY(56)
- ダイヤトレンド(42)
- 藤田電機製作所(28)
- Altrider (アルトライダー)(28)
- コクヨ(27)
- サカエ(26)
- テグテックジャパン(25)
- ナカバヤシ(19)
- セコ・ツールズ・ジャパン(18)
- KNF(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- エスコ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「kt-1」の検索結果
特価

MBKT1
SMC¥149,800税込¥164,7801個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKT100
SMC¥63,980税込¥70,3781個30日以内出荷ストローク(mm)600クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッド金具(N) 揺動受け金具チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MDBKT100
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
パイロット・ポペットタイプ (VP542~)
SMC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP342~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP344~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から17日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP544~)
SMC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP742~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP744~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120KT)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
パイロット・ポペットタイプ VP744
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220KT)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF1_3_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド専用(VF1133KT)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングル管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) M5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP742
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気