カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(30)
- BXカネシン(7)
- CKD(18)
- J-TRIP(6)
- MAZDA(マツダ)(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- VISHAY(10)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- イスカル(38)
- エスコ(5)
- スイコー(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- ダイヤトレンド(20)
- テグテックジャパン(6)
- デンカエレクトロン(5)
- ホンダ(93)
- 三菱電機(10)
- 住友電工ハードメタル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kt-10」の検索結果

MBKT1
SMC¥149,800税込¥164,7801個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MBKT100
SMC¥63,980税込¥70,3781個30日以内出荷ストローク(mm)600クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッド金具(N) 揺動受け金具チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MBK-Zシリーズ MDBKT100
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
冷凍式エアドライヤ (IDF1~)
SMC¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷から29日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ
SMC¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上仕様異常信号取出用端子台付型式IDF6E
表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個20日以内出荷・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応