カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,598)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(12)
- PISCO(ピスコ)(993)
- 修理(607)
- ParkerTAIYO(324)
- コンバム(旧:妙徳)(282)
- CKD(260)
- 不二空機(183)
- Festo(176)
- コガネイ(136)
- オリオン機械(122)
- コスモ・テック(107)
- SCHMALZ(シュマルツ)(97)
- ULVAC(アルバック)(85)
- アズワン(80)
- エスコ(74)
- コンサス(71)
- TOSPACK(71)
- 扶桑精機(67)
- 佐藤真空(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(233)
「kuuki」の検索結果
特価

ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)
SMC(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
真空パッド (ZP1~)
SMC(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
インラインエアフィルタ ZFC74
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC75
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
マイクロミストセパレータ用エレメントアセンブリ
SMC(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。種類エレメントアセンブリ
真空パッド (ZP2~)
SMC(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
インラインエアフィルタ ZFC54
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)適合チューブ外径Φ6
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
バキュームフロー ZHV Series
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.7
真空ユニット ZK2-F
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減ろ過度(μm)フィルタ:30
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
真空パッド (ZP50~)
SMC¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から36日以内出荷フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
真空パッド (ZP3~)
SMC¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP40~)
SMC¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-B
SMC¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
直線形真空エジェクタ ZUシリーズ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)ほか当日出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
ミストセパレータ AMシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から10日以内出荷オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
Z Series(ZH20DSA)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
インラインエアフィルタ ZFC76
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
真空ユニット ZK2-Z
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
...