カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(433)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • SAMTEC(110)
  • EKチェーン(96)
  • MAZDA(マツダ)(88)
  • コガネイ(56)
  • サンドビック(48)
  • セイキ製作所(45)
  • エスコ(42)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(42)
  • ホンダ(40)
  • 東洋技研(40)
  • TAKIGEN(タキゲン)(39)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
  • 水本機械製作所(34)
  • 日本ケミコン(34)
  • BOSCH(ボッシュ)(30)
  • 空調服(29)
  • イスカル(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-102」の検索結果

435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L Series(LVM102R) SMC

    L Series(LVM102R)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP542-~)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP342-~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    ポート数5切換方式3位置クローズドセンタねじの種類Rc使用流体空気
  • L Series(LVM102RY) SMC

    L Series(LVM102RY)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
  • 低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQQT~)

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
  • VQ Series(VQZ3121~) SMC

    VQ Series(VQZ3121~)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP542~)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP544

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP544~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP544~)

    SMC
    9,698税込10,668特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQQL~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
    作動方式複動片ロッド
  • VQ Series(VQZ315-~) SMC

    VQ Series(VQZ315-~)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VQ Series(VQZ215-~) SMC

    VQ Series(VQZ215-~)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~) SMC

    5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
    切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
  • バルブ付エアシリンダ CVJ5 SMC

    バルブ付エアシリンダ CVJ5

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • VQ Series(VQZ335~) SMC

    VQ Series(VQZ335~)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VQ Series(VQZ312-~) SMC

    VQ Series(VQZ312-~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • VQ Series(VQZ332-~) SMC

    VQ Series(VQZ332-~)

    SMC(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • VQ Series(VQZ2151~) SMC

    VQ Series(VQZ2151~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • VQ Series(VQZ3151~) SMC

    VQ Series(VQZ3151~)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • VQ Series(VQZ38~) SMC

    VQ Series(VQZ38~)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • VQ Series(VQZ3150~) SMC

    VQ Series(VQZ3150~)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • VQ Series(VQZ312-~) SMC

    VQ Series(VQZ312-~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • VQ Series(VQZ2150~) SMC

    VQ Series(VQZ2150~)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • スライドユニット (CXWL~) SMC

    スライドユニット (CXWL~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
  • VQ Series(VQZ235~) SMC

    VQ Series(VQZ235~)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    使用流体空気
  • VQ Series(VQZ225~) SMC

    VQ Series(VQZ225~)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    使用流体空気
  • VQ Series(VQZ332-~) SMC

    VQ Series(VQZ332-~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • VQ Series(VQZ24~) SMC

    VQ Series(VQZ24~)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • VQ Series(VQZ235~) SMC

    VQ Series(VQZ235~)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    使用流体空気
  • VQ Series(VQZ322~) SMC

    VQ Series(VQZ322~)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から18日以内出荷