カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(289)
- コンサス(43)
- IKO(日本トムソン)(36)
- コノエ(30)
- SUS(エスユーエス)(14)
- 大菱計器製作所(13)
- サンドビック(13)
- イマオコーポレーション(10)
- イトーキ(8)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- オーエッチ工業(6)
- 東洋技研(6)
- CKD(5)
- 椿本チエイン(5)
- ワコーパレット(5)
- NMB(ミネベア)(5)
- イースタン精工(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「l-1040」の検索結果

ピンシリンダー CJP2シリーズ
SMC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から13日以内出荷小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
低摩擦シリンダ (MQQT~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
デュアルロッドシリンダ CXSJL10
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2L10
SMC¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLL
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CJ2ZL10)
SMC¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端金具(-) 金具なし
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KL-Z
SMC¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・単動 CJ2KL-Z
SMC¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、単動 ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
バルブ付エアシリンダ CVJ5
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-Z
SMC¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式片側フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-4~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXS2L10
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-40
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-40Z)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
デュアルロッドシリンダ CXSL10
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L10
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-40
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2L1~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-40Z
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLL10)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(-) Mねじファンクション(-) 標準形