カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Thermo Scientific Nalgene(24)
- EKチェーン(23)
- 明工社(10)
- AMD(10)
- CKD(8)
- 第一機材(8)
- mizuno(ミズノ)(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- DNライティング(4)
- YBN(ヤーバン)(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- 日東工業(3)
- 水本機械製作所(3)
- ダイワアドテック(3)
- 東北車輌(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
「l-128-2」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGPL12
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-8~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-82AZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)82作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5x0.8ストローク調整範囲(mm)(A)0~10オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-128Z)
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷ストローク(mm)128クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-128Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)128形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nロッド先端金具(-) オプションなし
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA32
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32