カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,020)
  • メカニカル部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(14)
  • ホンダ(1,031)
  • BIGM(丸山製作所)(851)
  • MAZDA(マツダ)(638)
  • 廣杉計器(539)
  • Igus(イグス)(433)
  • 三木プーリ(264)
  • エスコ(226)
  • YAMAHA(ヤマハ)(204)
  • Festo(189)
  • BMW(179)
  • KTM(172)
  • アタックベース(145)
  • タンガロイ(143)
  • サンエス(128)
  • (127)
  • 岩田製作所(121)
  • スバル(121)
  • SAMTEC(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l11」の検索結果

関連キーワード
3,042件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズSMC
559税込615特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
圧力スイッチ IS10 SMC圧力スイッチ IS10SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス接続口径1/8接点構成1a周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2SMC
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
11-MX SMC11-MXSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
VQ2000シリーズ マニホールドオプション (VVQ2000-5~) SMCVQ2000シリーズ マニホールドオプション (VVQ2000-5~)SMC
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
I Series(IRV20A) SMCI Series(IRV20A)SMC
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-125 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-125SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-125 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-125SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
パワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズ SMCパワーバルブ3ポジションバルブ VEX3 シリーズSMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・大形シリンダの中間停止・非常停止 ・セレクタ・デバイダ弁としても使えるユニバーサル・ポーティング ・真空吸着と真空破壊に ・複動シリンダの挙動制御に
用途多様な回路をシンプルな 構成で実現ボディサイズ12
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-1~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-150 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-150SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ラインフィルタ FH342 SMCラインフィルタ FH342SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB11) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB11)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(ナット)PFA
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)SMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
その他(Y-~) SMCその他(Y-~)SMC
699税込769
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
インラインエアフィルタ用交換エレメント SMCインラインエアフィルタ用交換エレメントSMC
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
ZFCシリーズ用交換用エレメント
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ SMCメインラインフィルタ用エレメントアセンブリSMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ SMCPF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
IRV - 真空レギュレータ(IRV20) SMCIRV - 真空レギュレータ(IRV20)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷
PFM7 - 表示一体型 SMCPFM7 - 表示一体型SMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
...