カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • 東海キャスター(42)
  • コンサス(36)
  • SAMTEC(20)
  • omron(オムロン)(11)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(7)
  • Qlight(7)
  • タンガロイ(6)
  • Festo(6)
  • イスカル(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • THK(4)
  • ホンダ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • KSフィルター(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l110-s」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC

    エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L10

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
    ポート数3
  • 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC

    3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ

    SMC
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
    ポート数3
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
  • 薄形シリンダ CDQ2L50-1 SMC

    薄形シリンダ CDQ2L50-1

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 大型真空ユニット ZR1-S SMC

    大型真空ユニット ZR1-S

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット (ZR110S~) SMC

    大型真空ユニット (ZR110S~)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMC

    ZR1 - エジェクタシステム/単体

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L20 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L20

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L16

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類Mねじ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L32 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L32

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L32TF

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L32TN

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
  • V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110N) SMC

    V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110N)

    SMC
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)コイル(-) 標準
  • V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110TN) SMC

    V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V110TN)

    SMC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
  • ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S1) SMC

    ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S1)

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット ZR110 SMC

    大型真空ユニット ZR110

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • Z Series(ZR110S3) SMC

    Z Series(ZR110S3)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    到達真空度(kPa)-84単位単位切換機能付または、なしCE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1
  • 大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S1 SMC

    大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S1

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S2 SMC

    大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S2

    SMC
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    単位単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0エジェクタ排気形式(2) ポート排気電磁弁定格電圧(V)DC24エジェクタユニットノズル径1
  • ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S2) SMC

    ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S2)

    SMC
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
    エジェクタユニットノズル径1
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
  • CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
  • バルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    13日以内出荷から21日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-110BZ SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-110BZ

    SMC
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)110配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着