カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- ホンダ(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- Asmix(アスカ)(5)
- 椿本チエイン(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- オンダ製作所(4)
- 保土ヶ谷電子販売(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ナカバヤシ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- Kawasaki(2)
- SICK(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- DNライティング(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「l1131」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ SQ113
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1131
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) シングルタイプポート数4管接続口径M5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気バルブ(-) 標準タイプボディ形式(3) 直接配管形CE-対応品(Q) CE対応品
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131NR)
SMC¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131N)
SMC¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131B)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個6日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個8日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1131
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向け
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5