カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- omron(オムロン)(16)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- ダイヤトレンド(12)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 富士電機(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- JAPANNEXT(7)
- ホンダ(6)
- CKD(5)
- THK(4)
- ATEN(4)
- SKC(環境測定)(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- EATON(イートン)(3)
- 大崎電気工業(3)
- ブランドをもっと見る
「l5-30r」の検索結果
特価

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)
SMC¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から11日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5L1~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
L Series(LEY25C-30L)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
電動ロータリテーブル LERH3
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ30精度(H) 高精度形
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-30L
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)