カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 日東工業(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
「la-2514」の検索結果

ロック付シリンダ (CNG~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-140Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)140クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-145Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)145クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし