カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ESTERA(9)
- テラウチ(寺内製作所)(5)
- ミヤコ自動車(3)
- ParkerTAIYO(2)
- ノーブランド(2)
- アイシン精機(2)
- 協和[機構部品](2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- BRAHMS(2)
- SWAGE-LINE(2)
- DIXCEL(ディクセル)(2)
- アルインコ(1)
- サンコーテクノ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- GMB(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- KYB(カヤバ)(1)
- ブランドをもっと見る
「la100s」の検索結果
特価

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LA100SR
SMC¥169,800税込¥186,7801個12日以内出荷ストローク(mm)300タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100SR)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5LA
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100SV)
SMC¥139,800税込¥153,7801個11日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100SV)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100SR
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
耐水性向上シリンダ CDG5LA
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100SR)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100SV
SMC¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16LA
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA)
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH25LA)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA100TNSR
SMC¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷ストローク(mm)150タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100TNSV)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-100
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA100TNSR)
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA100TFSV)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16LA-100B
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-100B
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-100
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LA-100
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LA-100B
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LA
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-100JZ)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし