カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(111)
  • 三菱ふそう(39)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • エレコム(10)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 青木精密工業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • エスコ(3)
  • ホンダ(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • MSソリューションズ(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la23」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA233A SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA233ASMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA230A SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGHA230ASMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類(-) Rcシリーズ(2) SGH200使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7材質(シール)(A) NBRブラケット(B2) ブラケット右側取付弁形式(0) 3ポート
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-235Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-235Z)SMC
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)235クッション(A) エアクッションリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-234Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-234Z)SMC
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)234クッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-230Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-230ZSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)230
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-230Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-230Z)SMC
9,498税込10,448
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)230クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-230Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-230Z)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)230
vベルト la23特集