カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(48)
- グーリング(42)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- ホンダ(22)
- メディアカバーマーケット(17)
- NSK(日本精工)(14)
- MAZDA(マツダ)(6)
- RS PRO(6)
- アソー(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- LIVRE(リブレ)(5)
- 三ツ星ベルト(4)
- 呉竹(3)
- セキセイ(3)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- NEC(2)
- サンワサプライ(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- ブランドをもっと見る
「la27」の検索結果
特価

CD Series(CDG1LA32-27+165Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)27ストロークB(mm)165
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-27Z)
SMC¥6,998税込¥7,6981個30日以内出荷ストローク(mm)27クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-270Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷ストローク(mm)270クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-270JZ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)270作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-270KZ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷ストローク(mm)270作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-275Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)275クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-270Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)270クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-275Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)275作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-270KZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)270作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25