カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(14)
- FINIXA(2)
- MAZDA(マツダ)(55)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(2)
- New-Era(ニューエラー)(27)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- unitech(5)
- X.A.M(2)
- エスコ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- グーリング(12)
- コガネイ(2)
- ホンダ(12)
- メディアカバーマーケット(8)
- レイ・アウト(5)
- 三ツ星ベルト(4)
- 日東工業(3)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
「la52」の検索結果
特価
関連キーワード

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-52Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)52作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA521A
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBRねじの種類(G) G (ISO1179-1)弁形式(1) ノーマルクローズ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-520Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷ストローク(mm)520作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-525Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)525クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら