カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • ホンダ(14)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 青木精密工業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • エスコ(1)
  • 小野測器(1)
  • コガネイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 日東工業(1)
  • 日本サニパック(1)
  • 長谷川工業(1)
  • 吉年(1)
  • アルファ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la72」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリクランプシリンダ(MK2T~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MK2T~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B20-50~) SMC

    ものさしくん (CE1B20-50~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
  • ものさしくん CE1F12 SMC

    ものさしくん CE1F12

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • ものさしくん CE1G SMC

    ものさしくん CE1G

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    作動方式複動
  • ものさしくん CE1F32 SMC

    ものさしくん CE1F32

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F40-150~) SMC

    ものさしくん (CE1F40-150~)

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F32-150~) SMC

    ものさしくん (CE1F32-150~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動
  • CE1 - ものさしくん(CE1G32) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1G32)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • CE1 - ものさしくん(CE1B20) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1B20)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG50) SMC

    MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TG50)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • ものさしくん CE1B12 SMC

    ものさしくん CE1B12

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F20-50~) SMC

    ものさしくん (CE1F20-50~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
  • CE1 - ものさしくん(CE1B12) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1B12)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
  • CE1 - ものさしくん(CE1F12) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1F12)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-100~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん CE1L SMC

    ものさしくん CE1L

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F32-100~) SMC

    ものさしくん (CE1F32-100~)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動
  • CE1 - ものさしくん SMC

    CE1 - ものさしくん

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DZ)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-50DMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-50DMZ

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロータリクランプシリンダ MK2B3 SMC

    ロータリクランプシリンダ MK2B3

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    ・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • MK Series(MK2B20) SMC

    MK Series(MK2B20)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2A40) SMC

    CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2A40)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A63-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A63-~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • ロータリクランプシリンダ MK2B2 SMC

    ロータリクランプシリンダ MK2B2

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
  • 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B50 SMC

    薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2B50

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2A80) SMC

    CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2A80)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • バルブ付エアシリンダ CVJ3 SMC

    バルブ付エアシリンダ CVJ3

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
  • ものさしくん (CE1B40-500L~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-500L~)

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動
  • クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA722A SMC

    クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA722A

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    15日以内出荷
    接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(2) ノーマルオープン
  • クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA721A SMC

    クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA721A

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    15日以内出荷
    接続口径(50) 2シリーズ(7) SGC700使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBRねじの種類(-) Rc弁形式(1) ノーマルクローズ