カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(14)
- メディアカバーマーケット(6)
- 青木精密工業(4)
- エスコ(4)
- 三木プーリ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- EKチェーン(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- LEM(3)
- セキセイ(2)
- TRUSCO(2)
- 日本ファイリング(2)
- ホンダ(2)
- 吉年(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「la85」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥94,980~税込¥104,478~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LA
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-85Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)85クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-85Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)85クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA20-85Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)85クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-85Z)
SMC¥8,598税込¥9,4581個30日以内出荷ストローク(mm)85クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-85Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)85作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-85Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)85クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5LA
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA20SR)
SMC¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA100)
SMC¥34,980税込¥38,4781個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-250Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-850Z
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)850作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-450Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-1000Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-150Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA32-500Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-150Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA25-125Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-25Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-750Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷ストローク(mm)750作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-1000Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25