カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Avail(アベイル)(4)
- CKD(10)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- GIKEN(川口技研)(2)
- MAZDA(マツダ)(3)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- RS PRO(2)
- SHIMANO(シマノ)(44)
- イノック(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ハト(2)
- プラス[家具](2)
- 三ツ星ベルト(7)
- 山本製作所(2)
- 岩崎製作所(16)
- 青木精密工業(4)
- ブランドをもっと見る
「lb-65」の検索結果

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)作動方式(D)複動式
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷仕様ストロークオプション:製作可能ストローク形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)作動方式(D) 複動式
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(B) 6モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LB
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LB
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-650
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)650精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
SMC¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷から11日以内出荷・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-63X65
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)63周囲温度および使用流体温度(℃)5~60