カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
- メカニカル部品(55)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(274)
- オカムラ(岡村製作所)(137)
- CKD(98)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- 千代田通商(52)
- ParkerTAIYO(34)
- シグマ光機(34)
- EverGreen INTERNATIONAL(34)
- SHIMANO(シマノ)(33)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](32)
- AbuGarcia(アブガルシア)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- 三ツ星ベルト(24)
- エスコ(23)
- 住友重機械工業(20)
- ムラテックKDS(19)
- SUNLINE(19)
- サンヨーナイロン(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lb10」の検索結果
特価

低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
低摩擦シリンダ (MQQL~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から12日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から15日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQMLB
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。作動方式(D)複動式形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形