カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(31)
- 住友重機械工業(20)
- SHIMANO(シマノ)(20)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(14)
- AbuGarcia(アブガルシア)(8)
- カナフジ電工(8)
- 椿本チエイン(5)
- ニシキ工業(5)
- VANFOOK(ヴァンフック)(5)
- 青木精密工業(4)
- 八光電機(4)
- ホンダ(4)
- C’ultiva(カルティバ)(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- KSフィルター(3)
- イースタン工業(3)
- Shout! シャウト!(3)
- Avail(アベイル)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lb120」の検索結果

残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series
SMC¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH40LB)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ120
SMC¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気コイル電圧(V)DC24
大型真空ユニット (ZR120S1-K2~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-K1~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体
SMC¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット (ZQ1-VQ120-5L~)
SMC¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能ファンクション標準タイプ(1W)電磁弁定格電圧(V)DC24
大型真空ユニット (ZR120S2-~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120L~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-C~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR120
SMC¥42,980税込¥47,2781個11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能