カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(26)
- KITO(キトー)(23)
- 住友重機械工業(20)
- Avail(アベイル)(16)
- ホンダ(12)
- 三ツ星ベルト(12)
- シグマ光機(12)
- カナフジ電工(12)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 日平機器(9)
- タンガロイ(6)
- 椿本チエイン(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- 神保電器(5)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- SUNLINE(5)
- X-BRAID(5)
- アイセル(4)
- ブランドをもっと見る
「lb60」の検索結果
特価

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥71,980~税込¥79,178~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥67,980~税込¥74,778~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥86,980~税込¥95,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LB)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(B) 6モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LB
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40LB)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-600
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)600精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LB
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LB-600B
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)600精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-600
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63