カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(3)
- MAZDA(マツダ)(17)
- MICROCHIP(2)
- NACHI(不二越)(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TOHO(トーホー)(1)
- アサダ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- オーム電機(1)
- スズキ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- タンガロイ(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ホンダ(4)
- 三ツ星ベルト(8)
- 三菱マテリアル(1)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る

ZM Series(ZM071A~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071H-K~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071S~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から31日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071H-J~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071M-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071S~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM071
SMC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
ZM071
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.7
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071M
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
ZM Series(ZM071HT-~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T)NPTF標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら