カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KSフィルター(1)
- YARD FORCE(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- 京セラ(2)
- 日東工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lc-32n」の検索結果
特価

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-75DMZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-150DCMZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC32-50DMZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
電動アクチュエータ LEYG32L
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LC
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32L
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LC)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応