カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- brembo(3)
- 新明和工業(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 岩田製作所(1)
- EPSON(1)
- KTC(1)
- 日東工業(1)
- ナベヤ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- メイキコウ(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- SAMTEC(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ラクテム(1)
- DENALI(1)
- Vivotek(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lc12-20」の検索結果
特価

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC12
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKLC12
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC12
SMC¥5,198税込¥5,7181個15日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWLC12
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ストローク(mm)20ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個12日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSL オートスイッチ付き)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応