カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,877)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- NSK(日本精工)(321)
- BIGM(丸山製作所)(185)
- LEPLUS NEXT(129)
- 黒田精工(120)
- 光興業(78)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- イスカル(47)
- MAZDA(マツダ)(46)
- MSソリューションズ(46)
- 三菱電機(36)
- ノーブランド(26)
- OSG(オーエスジー)(20)
- サカエ(20)
- CKD(18)
- 岩崎電気(11)
- エスコ(11)
- omron(オムロン)(11)
- ALBA(アルバ)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「ln1」の検索結果

VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1LN1)
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(1) AC100圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LN1)
SMC¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN100)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-1~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
CS Series(CS1LN180TN)
SMC¥199,800税込¥219,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド仕様【第2種圧力容器該非】(-) 該当ストローク(mm)1760タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) アルミ
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CG1LN100
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
パイロット・ポペットタイプ (VP542-~)
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
L型配管アダプタ
SMC¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から4日以内出荷F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344
SMC¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN125-~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から15日以内出荷節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルボディ型式VF3000シリーズVF3000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7圧力標準タイプボディオプションパイロット弁個別換気形周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気コイル標準
5ポートソレノイドバルブ SQ113
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN180-~)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-985
SMC¥74,980税込¥82,4781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)985形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN160-~)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個14日以内出荷から29日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から15日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24
I Series(IRV20A)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1LN160
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット・ポペットタイプ (VP742~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
真空レギュレータ IRVシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から11日以内出荷真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-1130
SMC¥82,980税込¥91,2781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)1130形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能ボディ形式マニホールド用
ファインロックシリンダ(CDLG1LN~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN125-9~)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
...