カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 黒田精工(408)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- ホンダ(14)
- CKD(7)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- 三菱電機(2)
- タンジ製作所(2)
- アズワン(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- フルプラ(1)
- ヨシタケ(1)
- ハリケーン(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 佐藤真空(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ミツヤ(1)
- ケニス(1)
- ブランドをもっと見る
「ln500」の検索結果

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-500Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-500Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-500Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-500
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)500形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-500R
SMC¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷ストローク(mm)500形式(N) 無給油タイプクッション(R) ロッド側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-500
SMC¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷ストローク(mm)500形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XB6) 耐熱シリンダ】10~150チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-500K
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷ストローク(mm)500形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110チューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-500N
SMC¥55,980税込¥61,5781個14日以内出荷ストローク(mm)500形式(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1LN200-500J
SMC¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷材質(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)500形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-500FZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-500Z
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN63-500Z
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-500FZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)500クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-500Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-500KZ)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)500クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-500Z
SMC¥28,880税込¥31,7681個30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-500JZ)
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷ストローク(mm)500クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-500FZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)500クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-500JZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)500クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN32-500Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-500KZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷ストローク(mm)500クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
ファインロックシリンダ(CDLG1LN~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-800Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-1000Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-300Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-700Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)700作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-200Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-1000Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-1100Z)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)1100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN100)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN40S~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN50S~)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc