カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- LEPLUS NEXT(12)
- 日東工業(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Canon(4)
- シンコール(4)
- ユニケース(4)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- PriQ(3)
- AGB(3)
- STS(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- KSフィルター(2)
- INFINEON(2)
- JBL professional(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EPSON(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「lp-2c」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LP~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド