カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- EPSON(15)
- MSソリューションズ(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- PISCO(ピスコ)(4)
- TPP(16)
- TRUSCO(8)
- VISHAY(10)
- イマオコーポレーション(5)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- コクヨ(4)
- サンドビック(4)
- ナカバヤシ(18)
- パーティクルプラス(5)
- ホンダ(9)
- ミドリ安全(6)
- ミヤナガ(6)
- 三菱マテリアル(36)
- 住友電工ハードメタル(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lpm」の検索結果
特価
関連キーワード

3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)
SMC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(-) 標準
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123)
SMC¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3流量(-) 標準
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123A)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3流量(A) 大流量タイプ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら