カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 共立電気計器(21)
- パトライト(PATLITE)(18)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- 横河計測(3)
- シチズンシステムズ(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 三和電気計器(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- スリーピークス(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 東芝(1)
- 三菱電機(1)
- 油研工業(1)
- リオン(1)
- 長谷川電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lr6r」の検索結果
特価

リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷・スピードコントローラにモータを搭載。・”電動化”により”リモート操作”可能なスピードコントローラ。・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮。・メンテナンス性向上。・調整工数低減。・生産性向上。・ダウンタイム低減用途調整しにくい場所でのアクチュエータの速度調整使用温度範囲(℃)0~50規格CE/UKCA電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.1~0.8配管取出方向ストレート