カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ニッセイ(12)
  • CKD(6)
  • 三木プーリ(4)
  • ABRACON(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • Texas Instruments(3)
  • DiodesZetex(3)
  • オークラ輸送機(2)
  • RS PRO(2)
  • Sensata / Crydom(2)
  • S・DC(2)
  • 正峰工業(2)
  • MCO(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サカエ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-240」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-2~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16G-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16G-2~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-2~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN40) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN40)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2F63)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63-2~)SMC
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MWK2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MWK2SMC
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-2~)SMC
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-240DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-240DCZSMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)240ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-240Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-240Z)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)240形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54ロッド先端金具(-) オプションなし
CD Series(CDM2B25TN) SMCCD Series(CDM2B25TN)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240L SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240LSMC
4,998税込5,498
1個
20日以内出荷
ポート数2口径Φ8ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHDSD~) SMCISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHDSD~)SMC
78,980税込86,878
1個
20日以内出荷
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
作動方式複動
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CP Series(CP95SDD50) SMCCP Series(CP95SDD50)SMC
21,980税込24,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP95SDB50) SMCCP Series(CP95SDB50)SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-240BZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50-240BZSMC
23,880税込26,268
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)240
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-240Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-240Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)240
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-240Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-240Z)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)240
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-240Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-240Z)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)240クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-240Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-240Z)SMC
9,698税込10,668
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)240
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B40) SMCCE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B40)SMC
119,800税込131,780
1個
51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動