カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- リリカラ(4)
- イマオコーポレーション(3)
- リオン(3)
- エレコム(2)
- サンコーテクノ(2)
- CKD(2)
- THK(2)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 中央精機(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- LEM(2)
- LIXIL(2)
- PROST's(2)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- 日東工器(1)
- ブランドをもっと見る
「lv25」の検索結果
特価

L Series(LEFS25LV6A)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25LV6A)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)150寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LV6C
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25LV6B
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25LV6A
SMC¥279,800税込¥307,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LV6H
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25ドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V)モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LV6B
SMC¥259,800税込¥285,7801個9日以内出荷ストローク(mm)50精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25LV6H
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25LV6A
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-25DMZ)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-25DMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-40DMZ)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-25DMZ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-10DMZ)
SMC¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-20DCMZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-15DMZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B25-20DMZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DMZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-45DMZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)45タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-20DMZ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-40DMZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-30DCMZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2BH32)
SMC¥8,698税込¥9,5681個13日以内出荷タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc