カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- IDEC(和泉電気)(57)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イトーキ(4)
- サカエ(3)
- 三菱電機(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- テンパール工業(3)
- 河村電器産業(3)
- イースタン工業(2)
- 京セラ(1)
- ホンダ(1)
- 神保電器(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- YARD FORCE(1)
- KMEW(ケイミュー)(1)
- 長輝ライトテック(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lw-c2」の検索結果

エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途マニホールド用RoHS指令(10物質対応)対応
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応