カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 鶴見製作所(23)
- omron(オムロン)(4)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KTC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エネックス(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- PROST's(1)
「ly-2f」の検索結果
特価

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE79Sシリーズ
SMC¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)用途汎用流体用出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)定格圧力範囲(MPa)0~50
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用 ISE78Gシリーズ
SMC¥29,980税込¥32,9781個16日以内出荷測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)用途汎用流体用出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)定格圧力範囲(MPa)0~16