カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(364)
  • YDM(4)
  • BRADY(2)
  • コクヨ(1)
  • サンドビック(1)
  • 3M(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • SK11(1)
  • Festo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-101-x1」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM Series SMCツールチェンジャ ワンプッシュタイプ RMTM SeriesSMC
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷
ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能可搬質量:10kg繰返し精度±0.01(位置再現性)ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)18.5質量(g)137/メインプレート:84使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.01トルク(N・m)耐:20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.98MB)ボディ形式ワンプッシュタイプ可搬質量(kg)10モーメント(N・m)耐:20
産業用ロボットカテゴリ