カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(9)
- KSフィルター(3)
- KTC(2)
- MAZDA(マツダ)(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Weller(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- コクヨ(5)
- スリーピース(4)
- ノーブランド(3)
- モートーン(3)
- 三菱(3)
- 住友重機械工業(3)
- 日本オイルポンプ(3)
- ブランドをもっと見る
「m-151-1」の検索結果

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-110
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)110ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM15-110
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)110ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN50-151Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷ストローク(mm)151クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(-) ブラケットなし