カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- HARWIN(73)
- MAZDA(マツダ)(61)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- 三菱ふそう(31)
- 岡崎精工(19)
- RS PRO(13)
- アズワン(11)
- ホンダ(11)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- VISHAY(10)
- CKD(9)
- タンガロイ(8)
- KVK(6)
- TRUSCO(5)
- マリアンヌ製靴(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- サンワサプライ(4)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m-503」の検索結果

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から13日以内出荷使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)
SMC(4件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)
SMC(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13
SMC¥889税込¥9781個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
ガイド付薄形シリンダ MGQM5
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-3~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)50
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM50-350AZ)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-30Z)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-330
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)330配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-30Z
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-300AZ
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-300Z)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-350Z)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-300Z
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-35
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-350Z
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-370Z
SMC¥73,980税込¥81,3781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)370ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)