カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- 大阪魂(20)
- ケルヒャー(19)
- エスコ(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ワルター(13)
- 水本機械製作所(12)
- 三興製作所[スプロケット](12)
- RS PRO(12)
- 椿本チエイン(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- CKD(6)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
- レニショー(6)
- KTC(4)
- 協育歯車(3)
- コノエ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- ブランドをもっと見る
「m019b」の検索結果
特価

MG Series(MGPM20-40AZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から12日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM40-15AZ)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM50-15AZ)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
MG Series(MGPM20-30AZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPL20-30AZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-15AZ)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュ
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-45D
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-35D
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-35D
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-15
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-30AZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2B
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・エアクッション付は1000mm/sの高速駆動が可能。 ・オートスイッチ付(CDJ2シリーズ:CDJ2、CDJ2W、CDJK2、CDJ2Z、CDJ2ZW、 CDJ2□Q、CDJ2RA、CDJ2RK、CDBJ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-~DZ~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-55D
SMC¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8