カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(139)
  • エスコ(23)
  • RS PRO(14)
  • タンガロイ(10)
  • ブロードウォッチ(9)
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
  • ゼノア(7)
  • KTC(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • JTC(5)
  • アイゼン(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三木プーリ(4)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • ワルター(4)
  • ギガ・セレクション(4)
  • tantore(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m027-0010」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1用 Y型二山ナックルジョイント SMCMB1用 Y型二山ナックルジョイントSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2B80-25 SMC薄形シリンダ CDQ2B80-25SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2D20) SMCCD Series(CDQ2D20)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアフィルタ AF-A AF10 SMCエアフィルタ AF-A AF10SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5管接続口径M5×0.8ボディサイズ10
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15+~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-15+~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-27D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-27DSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-27D SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-27DSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-27Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-27ZSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPL40-27Z) SMCMG Series(MGPL40-27Z)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-27Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-27Z)SMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-27Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-27ZSMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-27Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-27Z)SMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)27軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-27Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-27Z)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-27DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-27DCZSMC
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)27磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-13 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-13SMC
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-27 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-27SMC
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B50-23 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-23SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-27DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B125-27DCZ)SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)27リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQ2B80-26+27DMZ) SMCCD Series(CDQ2B80-26+27DMZ)SMC
63,980税込70,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストロークS1(mm)26ストロークS2(mm)27作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B80-13+27DMZ) SMCCD Series(CDQ2B80-13+27DMZ)SMC
65,980税込72,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストロークS1(mm)13ストロークS2(mm)27作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-13 SMC薄形シリンダ CDQ2B80-13SMC
62,980税込69,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-27DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-27DZ)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)27磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L32-27DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L32-27DZ)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)27タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
57,980税込63,778
1個
13日以内出荷
作動方式複動