カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(264)
- RS PRO(120)
- 大阪魂(66)
- 日動工業(57)
- CKD(50)
- エスコ(44)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(35)
- OSG(オーエスジー)(29)
- 鶴見製作所(29)
- omron(オムロン)(22)
- コーセル(22)
- IDEC(和泉電気)(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- 倉茂電工(19)
- 三菱電機(17)
- シグマ光機(17)
- イシハシ精工(15)
- 三木プーリ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m10 0.75」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個翌々日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)100
ガイド付薄形シリンダ MGPM10
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個翌々日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGQM1
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQM100-~)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-75Z)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-75Z
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-75AZ
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-7~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM100-75)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
VXA Series(VXA2~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
ターンテーブル付シリンダ MGT
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷から16日以内出荷・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。作動方式複動
ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM100
SMC¥149,800税込¥164,7801個16日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ターンテーブル付シリンダ MGT
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個16日以内出荷・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。作動方式複動