カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(58)
- JTC(33)
- MIYOSHI(小西製作所)(202)
- omron(オムロン)(37)
- OSG(オーエスジー)(185)
- ParkerTAIYO(57)
- RS PRO(68)
- TDT(田野井)(58)
- TRUSCO(168)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(171)
- アイゼン(37)
- アズワン(39)
- イシハシ精工(60)
- イマオコーポレーション(683)
- エスコ(253)
- ナベヤ(102)
- 協和[機構部品](56)
- 大阪魂(510)
- 錦(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m10×1.5」の検索結果

デュアルロッドシリンダ (CXSM10-1~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M10
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-15
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ CXSM10
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-15Z
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2M
SMC¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ Series(CJ2YM10)
SMC¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM10
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-150Z
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ CXS2M10
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YM10
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷ストローク(mm)150ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-15
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-150
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-150AZ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YM10
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZM10)
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDJ2YM10)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2M10
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)10リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-155AZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)155クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付