カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- KTC(8)
- RS PRO(25)
- TakaraTec(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
- アズビル金門(8)
- エスコ(78)
- ケルヒャー(77)
- サンワダイレクト(10)
- スズキ(15)
- 八興(8)
- 十川産業(9)
- 大阪魂(75)
- 弘進ゴム(7)
- 椿本チエイン(11)
- ブランドをもっと見る
「m10×19」の検索結果

レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10
SMC¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-45D
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-15
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-55D
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-35D
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-35D
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-70
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-70
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)70ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-45
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ストローク(mm)45ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-35
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ストローク(mm)35ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-35
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ストローク(mm)35ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-25
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)25ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-15
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)15ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-25
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)25ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)配管形式(-) 標準形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-19DCZ
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷ストローク(mm)19作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-19DMZ)
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷ストローク(mm)19タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付