カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(178)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(138)
- ARCOL(OHMITE)(65)
- RS PRO(57)
- アズワン(56)
- SICK(53)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- 協和[機構部品](51)
- YAGEO(46)
- エスコ(40)
- CKD(40)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- KEMET(31)
- 大阪魂(30)
- 北陽電機(24)
- 象印チェンブロック(23)
- MURATA(村田製作所)(22)
- 新ダイワ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m10×200」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-200AZ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-200Z
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)
SMC¥68,980税込¥75,8781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B200)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個翌々日出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B200
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個翌々日出荷から34日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B200~)
SMC¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B200
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個翌々日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ラインフィルタ FH340
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)3.5
サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 (REAR1~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R10-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG10-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-200Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)200
ラインフィルタ FH640
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)21
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG10
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R10)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R10
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KB10
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG10)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
ものさしくん CE1L
SMC¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-200Z
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-200Z
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)200
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-200DCM)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)200