カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(90)
- 大阪魂(76)
- エスコ(38)
- エフコン(11)
- 水本機械製作所(10)
- 由良産商(10)
- OHSATO(大里)(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- 岡安ゴム(6)
- シグマ光機(6)
- コノエ(5)
- 池田金属工業(5)
- 栃木屋(4)
- 八幡ねじ(4)
- アズワン(3)
- イマオコーポレーション(3)
- TRUSCO(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m10×50 sus」の検索結果

モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個30日以内出荷・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付用途ラインフィルタ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAFF使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05水分除去率(%)99ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷・モジュラ接続タイプ。・圧縮空気清浄等級:ISO8573。・面間・奥行寸法30%削減。・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)。・処理流量50%増加。・工具不要。 エレメント交換時の作業性向上。・透明ケースガード(2層構造)。・色で識別可能なエレメント。・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付用途ミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAM使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応